{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba narzędzi | 6 szt. | |
| Odcień, Czarny | Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Seria | Classic VDE | |
| Część opisana | Griff | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL); Do śrub Phillips (PH) | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 667070 4/2 | |
| EAN / GTIN | 7610733204557 | |
| Numer producenta | 5147. |