Tournevis Classic VDE slim, isolés pour vis Torx®, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Réf.: 5538.SL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Nombre d’outils 4 pc.
Série Classic VDE
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension non
Nombre d’outils 4
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 2; 3; 4; 5
Particularité, pour vis à fente (SL) avec manche flexible
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface sans revêtement
Norme DIN EN 60900; VDE 0682-201
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 5538.SL
EAN / GTIN 7610733273836
Réf. fabricant PB 5538.SL
Article hors catalogue L60060 101116

Description

Description:

  • Jeu de tournevis Slim VDE Classic, 100 % isolés jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis à fente
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • lame s’affinant vers la pointe, pour des vis et éléments à ressort de traction profonds
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et idéal pour les opérations d’ajustage
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Fente: 2, 3, 4, 5
  • Profil: pour vis à fente

Téléchargements et documents

De la même série "Classic VDE" Afficher tout