{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 4 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Pojemność akumulatora | 12 Ah | |
| Seria | M18 FUEL | |
| Oznaczenie producenta | M18F2BPB-124 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. przepływ powietrza | 18,5 m3/h | |
| Maks. prędkość powietrza | 250 km/h | |
| Siła odmuchu | 20,5 N | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawa | |
| Funkcje | Dmuchanie | |
| Stopień | 3 | |
| Masa całkowita | 11,4 kg |
| Numer artykułu | 4933499231 | |
| EAN / GTIN | 4058546563950 | |
| Numer producenta | 4933499231 | |
| Numer L | L01870 118583 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |