M18F2BPB-124 Soplador de mochila con batería

Número de artículo: 4933499231
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 4 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Capacidad de la batería 12 Ah
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18F2BPB-124
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Caudal de aire máx. 18,5 m3/h
Velocidad del aire máx. 250 km/h
Fuerza de soplado 20,5 N
Tipo de producto Soplador
Funciones Soplado
Nivel 3
Peso total 11,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499231
EAN / GTIN 4058546563950
Número del fabricante 4933499231
Número L L01870 118583
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Alto rendimiento constante con una fuerza de soplado uniforme de 20,5 N durante toda la duración de la batería
  • Soplador de mochila con batería de 2 x 18 V con zona de la espalda acolchada y correas acolchadas y ajustables para una mayor comodidad
  • Hasta cuatro compartimentos para baterías para una mayor autonomía
  • Hasta 18,5 m³/min de volumen de aire a 249 km/h para eliminar hojas, grava y gravilla
  • Equilibrio y ergonomía optimizados con 3 modos, regulador de velocidad variable, ajuste del mango sin herramientas y boquilla telescópica ajustable
  • Aceleración máxima en menos de 1 segundo
  • Fácil transporte gracias al gancho para el almacenamiento vertical de la boquilla y al asa de transporte
  • Boquillas intercambiables para optimizar el soplador para diferentes aplicaciones
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excelentes
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías suministradas: 4
  • Fuerza de soplado: 20,5 N
  • Entregado: en caja de cartón
  • regulador de velocidad: Sí
  • Peso con batería: 11,4 (2x M18 HB12) kg
  • Velocidad del aire: 0 - 250 km/h
  • Volumen de aire: 0 - 18,5 m³/min
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

4 baterías M18 FB12, cargador M18 PC6, en caja

De la misma serie "M18 FUEL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra