M18F2BPB-124 Souffleur à dos sans fil

Réf.: 4933499231
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 4 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Capacité de la batterie 12 Ah
Série M18 FUEL
Référence fabricant M18F2BPB-124
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Débit d’air max. 18,5 m3/h
Vitesse de l’air max. 250 km/h
Jet d’air 20,5 N
Type de produit souffleur
Fonctions bulles
Étage 3
Poids total 11,4 kg

Identification et classification

Référence article 4933499231
EAN / GTIN 4058546563950
Réf. fabricant 4933499231
Article hors catalogue L01870 118583
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Puissance élevée et constante avec une force de soufflage régulière de 20,5 N pendant toute la durée de vie de la batterie
  • Souffleur dorsal sans fil 2 x 18 V avec dos rembourré et sangles rembourrées et réglables pour un grand confort de port
  • Jusqu’à quatre compartiments pour batteries pour une plus grande autonomie
  • Volume d’air jusqu’à 18,5 m³/min à 249 km/h pour éliminer les feuilles, le gravier et les gravillons
  • Équilibre et ergonomie optimisés avec 3 modes, régulateur de vitesse variable, réglage de la poignée sans outil et buse télescopique réglable
  • Pleine puissance en moins d’une seconde
  • Transport facile grâce au crochet pour le rangement vertical de la buse et à la poignée de transport
  • Embouts de buse interchangeables pour optimiser le souffleur en fonction des différentes applications
  • L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ garantissent d’excellentes performances, une grande autonomie et une longue durée de vie
  • 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 12 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 4
  • Jet d’air: 20,5 N
  • Livré en: en carton
  • régulateur de vitesse: Oui
  • Poids avec batterie: 11,4 (2x M18 HB12) kg
  • Vitesse de l’air: 0 à 250 km/h
  • Volume d’air: 0 - 18,5 m³/min
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3481

Livraison:

4 batteries M18 FB12, chargeur M18 PC6, dans un carton