Akumulatorowe wkrętarki specjalne, Typ: C12RAD

Nr art.: 070225 C12RAD
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
47 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Pobór mocy 12 W
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 800 min-1
Seria M12
Oznaczenie producenta C12RAD-202B
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 25 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka specjalna
Liczba biegów/stopni 1
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 12 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik szczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Medium
Masa całkowita 1,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Numer producenta 4933441215
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.

MILWAUKEE − akumulatorowa, kątowa wiertarko-wkrętarka i wkrętarka grzechotkowa
  • elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, możliwość obrotów w prawo i w lewo oraz zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
  • oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
Lekka i poręczna kompaktowa wiertarkowkrętarka kątowa do trudno dostępnych miejsc, niezwykle kompaktowa − wymiar kątowy to zaledwie 95 mm. Elektroniczna 10-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopień do wiercenia, uchwyt szybkomocujący FIXTEC.

Opis:

  • Mocna obudowa przekładni z metalu
  • Układ elektroniczny REDLINK™ – z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zapewniającym długą żywotność akumulatora, silnika i przekładni
  • Wydłużony włącznik przyspieszenia umożliwia łatwą obsługę
  • Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 10 mm z blokadą wrzeciona
  • Sprzęgło elektroniczne zapewniające maksymalną kontrolę
  • Układ nadzoru ogniw zapewnia optymalną trwałość oraz długą żywotność akumulatora
  • Wskazania stanu naładowania akumulatorów oraz oświetlenie diodowe LED obszaru pracy
  • W porównaniu z poprzednimi modelami akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką oraz bezstratnym oddawaniem mocy dla optymalnej trwałości i większej żywotności
  • Pełna kompatybilność systemu z produktami z oferty MILWAUKEE®-M12™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 2 x M12 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • System akumulatorów: M12
  • Liczba baterii/akumulatorów: 2
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • Średnica wiercenia w drewnie: 22
  • Średnica wiercenia w stali: 10
  • Zakres_mocowania_uchwytu_wiertarskiego [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 800
  • Dostawa: Torba narzędziowa
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Masa z zestawem akumulatorów: 1,1
  • Ładowarka w zakresie dostawy: C12 C
  • Stacja ładowania dostępna: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym [obr./min]: 0–800
  • Maks. średnica wiercenia w drewnie [mm]: 22
  • Maks. średnica wiercenia w stali [mm]: 10
  • Maks. rozstaw uchwytu wiertarskiego: 10
  • Maks. moment obrotowy [Nm]: 12
  • Wariant produktu: C12 RAD-202B
  • Napięcie [V]: 12
  • Wyposażenie standardowe: 2 akumulatory litowo-jonowe Red 12 V/2,0 Ah, szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC 10 mm, ładowarka C12 C, torba transportowa

Zaleta:

Bardzo kompaktowa, wymiar kątowy zaledwie 95 mm.

W dostawie:

2 akumulatory litowo-jonowe Red 12 V/2,0 Ah, szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC 10 mm, szybka ładowarka C12 C, torba transportowa
W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – nr 073840.