M12A3PLO-401C Láser inalámbrico

Número de artículo: 4933499002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Duración de funcionamiento 10 h
Serie M12
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante M12A3PLO-401C
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance mínimo 0 m
Alcance máximo 50 m
Precisión 0,3 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 4 grados
Tiempo de nivelado 3 s
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul; 5/8 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Número de puntos láser 3
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Interfaz Conexión de app
Peso total 2.130 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499002
EAN / GTIN 4058546528713
Número del fabricante 4933499002
Número L L01870 118886
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El láser verde de 360 grados y 3 planos ofrece funcionalidad todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para alinear, nivelar, escuadrar y transferir de forma rápida y sencilla, lo que le permite cubrir grandes áreas con una sola herramienta
  • La función de alineación automática gira hacia el punto para una alineación más rápida y una configuración más sencilla
  • 38 m de alcance de alineación con la combinación suministrada de detector y mando a distancia para aplicaciones a grandes distancias
  • Diodo láser verde de alta intensidad que proporciona una línea láser un 70 % más brillante en comparación con el M12 3PL y está optimizado para largas distancias y entornos de trabajo luminosos.
  • Ofrece una autonomía de más de 10 horas de funcionamiento durante todo el día con una batería M12 B4
  • Sistema pendular de 3 modos.: Modo manual para uso en cualquier ángulo, modo autonivelante, que indica la falta de nivel con un rango de autonivelación de 4 grados, y modo de bloqueo pendular para proteger los componentes durante el transporte.
  • Soporte magnético integrado con imanes de tierras raras reforzados fijados en la parte posterior, rosca para trípode de 1/4 y 5/8 pulgadas y orificio de suspensión: permite la fijación a soportes de acero, soportes de madera y trípodes.
  • Construcción robusta y sobremoldeada con clase de protección IP 54. El láser repele el agua y la suciedad y resiste caídas de hasta 1 m.
  • Microcontrol de 10 grados que se desplaza hasta el punto y macrogiro de 360 grados para una alineación punto a punto más rápida
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security proporciona una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de activos para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de cierre a distancia. La función de informes proporciona un registro completo de la actividad y precisión del molde
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 1
  • Área de trabajo: 38 m
  • Espacio de trabajo con receptor: 50 m
  • Entregado: Maleta de transporte
  • Precisión a una distancia de 30 m (más/menos): 0,3 mm
  • Peso con batería: 2,13 (M12 B4) kg
  • Clase de protección IP: 54
  • Cargador incluido en el volumen de suministro.: C12 C
  • clasificación lásers: Clase 2
  • Línea láser color: Verde
  • Autonivelación: 4 grados
  • Tiempo de autonivelación: 3 s
  • Tensión: 12 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 batería M12 B4, C12 C, maletín de transporte, detector láser, placa objetivo HI-VIST, pinza para detector, 2 pilas AA.

De la misma serie "M12" Ver todos