• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12A3PLO-401C Akku-Laser

Artikel-Nr.: 4933499002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 4 Ah
Betriebsdauer 10 h
Serie M12
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung M12A3PLO-401C
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Reichweite min. 0 m
Reichweite max. 50 m
Genauigkeit 0,3 mm
Nivellierbereich, Selbstnivellierung 4 Grad
Nivellierzeit 3 s
Gewinde, mit Stativgewinde 1/4 Zoll; 5/8 Zoll
Produktart Kreuzlinienlaser
Anzahl Laserpunkte 3
Laserklasse Klasse 2
Ausführung mit Empfänger
Eigenschaften Selbstnivellierung; mit Stativgewinde
Schnittstelle App-Anbindung
Gewicht gesamt 2 130 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499002
EAN / GTIN 4058546528713
Herstellernummer 4933499002
L-Nummer L01870 118886
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der grüne 360 Grad 3-Ebenen-Laser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen Linie und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, so dass Sie große Flächen mit einem einzigen Werkzeug abdecken können
  • Die automatische Ausrichtungsfunktion schwenkt auf den Punkt für eine schnellere Ausrichtung und einfache Einrichtung
  • 38 m Ausrichtungsreichweite mit der mitgelieferten Kombination aus Detektor und Fernbedienung für Anwendungen über große Entfernungen
  • Grüne Laserdiode mit hoher Intensität, die im Vergleich zum M12 3PL eine 70 % hellere Laserlinie liefert und für große Entfernungen und helle Arbeitsumgebungen optimiert ist
  • Bietet mit einem M12 B4-Akku eine ganztägige Betriebszeit von mehr als 10 Stunden
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der eine Niveaulosigkeit mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4 Grad anzeigt, und Pendelsperrmodus zum Schutz der Komponenten beim Transport
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig angebrachten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4 Zoll- und 5/8 Zoll-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlständern, Holzständern und Stativen
  • Robuste, umspritzte Konstruktion mit Schutzart IP 54. der Laser ist wasser- und schmutzabweisend und übersteht Stürze bis 1 m
  • 10 Grad-Mikrosteuerung, die auf den Punkt schwenkt, und 360 Grad-Makrodrehung für schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernsperrfunktion. Die Berichtsfunktion liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität und –genauigkeit
  • Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 4.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Arbeitsbereich: 38 m
  • Arbeitsbereich m. Empfänger: 50 m
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Genauigkeit bei einem Abstand von 30 m (plus/minus): 0.3 mm
  • Gewicht mit Akku: 2.13 (M12 B4) kg
  • IP Schutzklasse: 54
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Laser-Klassifizierung: Klasse 2
  • Laserlinienfarbe: Grün
  • Selbstnivellierung: 4 Grad
  • Selbstnivellierungszeit: 3 s
  • Spannung: 12 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M12 B4 Akku, C12 C , Transportkoffer, Laserdetektor, HI-VIST Zieltafel, Detektor-Klemme, 2 x AA Batterie

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb