{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Capacité de la batterie | 4 Ah | |
| Durée de fonctionnement | 10 h | |
| Série | M12 | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | M12A3PLO-401C | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Portée minimale | 0 m | |
| Portée maximale | 50 m | |
| Précision | 0,3 mm | |
| Plage de nivellement, nivellement automatique | 4 degré | |
| Durée de nivellement | 3 s | |
| Filetage, avec filetage pour support | 1/4 pouce; 5/8 pouce | |
| Type de produit | laser compact nivell. auto a 5 Lasers | |
| Nombre de points laser | 3 | |
| Classe de laser | classe 2 | |
| Exécution | avec récepteur | |
| Caractéristiques | nivellement automatique; avec filetage pour support | |
| Interface | connexion à l’application | |
| Poids total | 2 130 g |
| Référence article | 4933499002 | |
| EAN / GTIN | 4058546528713 | |
| Réf. fabricant | 4933499002 | |
| Article hors catalogue | L01870 118886 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |