M12A3PLO-401C Laser fără fir

Cod articol.: 4933499002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Durată de funcţionare 10 h
Serie M12
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului M12A3PLO-401C
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Interval minim 0 m
Interval maxim 50 m
Precizie 0,3 mm
Domeniu de nivelare, Autonivelare 4 grad
Timp de nivelare 3 s
Filet, Cu filet pentru trepied 1/4 inch; 5/8 inch
Tip produs Laser cu linii în cruce
Număr de puncte laser 3
Clasa laserului Clasa 2
Execuție Cu receptor
Caracteristici Autonivelare; Cu filet pentru trepied
Interfaţă Conexiune pentru App
Greutate totală 2.130 g

Identificare și clasificare

Cod articol 4933499002
EAN / GTIN 4058546528713
Număr producător 4933499002
L-Număr L01870 118886
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Laserul verde cu 3 planuri de 360 de grade oferă funcționalitate all-in-one cu o linie orizontală și două linii verticale pentru aliniere rapidă și ușoară, nivelare, egalizare și transfer, permițându-vă să acoperiți zone mari cu un singur instrument
  • Funcția de aliniere automată se rotește la punct pentru o aliniere mai rapidă și o configurare ușoară
  • Raza de aliniere de 38 m cu combinația furnizată de detector și telecomandă pentru aplicații pe distanțe lungi
  • Diodă laser verde de înaltă intensitate care oferă o linie laser cu 70% mai luminoasă comparativ cu M12 3PL și este optimizată pentru distanțe lungi și medii de lucru luminoase
  • Oferă un timp de funcționare de peste 10 ore cu o baterie M12 B4
  • Sistem pendul cu 3 moduri: Modul manual pentru utilizare la orice unghi, modul de autonivelare, care indică o lipsă de nivel cu o gamă de autonivelare de 4 grade, și modul de blocare a pendulului pentru a proteja componentele în timpul transportului
  • Suport magnetic integrat cu magneți consolidați din pământuri rare fixați pe spate, filet pentru trepied de 1/4 inch și 5/8 inch și orificiu de suspendare - permite atașarea la suporturi din oțel, suporturi din lemn și trepiede
  • Construcție robustă, supramoulată, cu clasă de protecție IP 54. Laserul este rezistent la apă și murdărie și poate rezista la căderi de până la 1 m
  • Microcontrol de 10 grade care se deplasează spre punct și rotație macro de 360 de grade pentru aliniere mai rapidă de la punct la punct
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferă o rețea gratuită de urmărire bazată pe cloud și o platformă de gestionare a activelor pentru instrumentele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță. Funcția de raportare oferă un jurnal complet al activității și preciziei mucegaiului
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 4,0 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 1
  • Gamă de fixare: 38 m
  • Spațiu de lucru cu receptor: 50 m
  • Livrat în: Geantă de transport
  • Precizie la o distanță de 30 m (plus/minus): 0,3 mm
  • Greutate cu acumulator: 2,13 (M12 B4) kg
  • Clasa de protecție IP: 54
  • Încărcător inclus în livrare: C12 C
  • Clasificarea laserului: Clasa 2
  • Culoare linie laser: Verde
  • Autonivelare: 4 de grade
  • Timp de autonivelare: 3 s
  • Tensiune: 12 V
  • Număr ONU: UN 3481

Livrare:

1 baterie M12 B4, C12 C, cutie de transport, detector laser, placă țintă HI-VIST, clemă detector, 2 baterii AA

Produse potrivite

Din aceeași serie "M12" Vedeţi-le pe toate