• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12SICO20-0 Kanalinspektionskamera 20m

Artikel-Nr.: 4933498231
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Serie M12
IP Schutzart IP68
Herstellerbezeichnung M12SICO20-0
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Sensor Kamera CMOS
Länge Sonde 20 000 mm
Durchmesser Sonde 7,5 mm
Auflösung Kamera 1280×800 px
Länge Kamerakabel 20 000 mm
Durchmesser Kamerakopf 16 mm
Lichtquelle LED-Lampe
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498231
EAN / GTIN 4058546521004
Herstellernummer 4933498231
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das modulare MILWAUKEE®-Kamerasystem ermöglicht es dem Anwender, die Kameratrommel auszuwählen, die seinen spezifischen Anforderungen auf der Baustelle am besten entspricht
  • Die neue selbstnivellierende 16 mm HD Kamera garantiert erstklassige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • 20 m lange, 7.5 mm ultraflexible Schubstange, die durch mehrere 38 mm 90 Grad-Biegungen läuft
  • Integrierter Smart-Hub mit einem USB-Anschluss zur Datenspeicherung
  • Dank der Wi-Fi-Funktionalität kann die Kanalisationsinspektionskamera Daten über USB-A, USB-C und kabellos übertragen
  • Mit ihrer geringen Stellfläche lässt sich die Kamera leicht in jedem Transporter verstauen und kann auf engstem Raum eingesetzt werden
  • Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • Kann mit dem M18 und M12 Monitor und der Pipeline Inspection App verwendet werden
  • Vollständig geschlossene Spulen für besseren Schutz vor Verschmutzung
  • Oberer Griff für leichteren Transport
  • Gummiständer zum Abstellen der Spule auf der Rückseite. 12 LEDs zur besseren Ausleuchtung von Abflussrohren
  • Beste LED-Geometrie für optimale Ausleuchtung von 32 mm 100 mm Abläufen

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Kabeldurchmesser: 7.5 mm
  • Kamera Auflösung: 1080 px
  • Kamerakabellänge: 20 m
  • Kamerakopfdurchmesser: 16 mm
  • Rohr-Durchmesser: 38 mm
  • Schutzklasse Kamerakopf: IP68
  • Sondenfrequenz: 512 Hz
  • Spannung: 12 V
  • UN-Nummer: UN 3091

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb