Foarfecă de crengi telescopică fără fir M18BLTS-0

Cod articol.: 4933480865
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie M18
Denumirea producătorului M18BLTS
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Capacitate de tăiere în oțel max. 44 mm
Tip produs foarfecă
Caracteristici Lampă LED

Identificare și clasificare

Cod articol 4933480865
EAN / GTIN 4058546411503
Număr producător 4933480865
L-Număr L01870 118301
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Performanță pentru tăierea crengilor de până la 4,4 cm grosime
  • Funcția telescopică permite o extensie de la 2,1 la 3 metri pentru aplicații versatile
  • Până la 2000 de tăieturi din lemn moale de 2,5 cm grosime cu o baterie de M18™ de MARE PUTERE™ DE 5,5 Ah
  • Înveliș arbore pentru un control mai mare și susținere optimă
  • cârlig-ul retractabil permite utilizatorului să tragă în jos crengile care s-au blocat
  • Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și electronica REDLINK™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate
  • 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M18™.

Caracteristică:

  • Max. Capacitate de tăiere: 44 mm
  • Funcție telescop: da

Produse potrivite

Din aceeași serie "M18" Vedeţi-le pe toate