• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLTS-0 Akku-Teleskop-Astschere

Artikel-Nr.: 4933480865
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie M18
Herstellerbezeichnung M18BLTS
Energieversorgung Akkubetrieben
Schnittleistung in Stahl max. 44 mm
Produktart Schere
Eigenschaften LED-Leuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933480865
EAN / GTIN 4058546411503
Herstellernummer 4933480865
L-Nummer L01870 118301
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 4.4 cm dicken Ästen
  • Die Teleskopfunktion ermöglicht eine Erweiterung von 2.1 auf bis zu 3 Meter für vielseitige Anwendungen
  • Bis zu 2000 Schnitte in 2.5 cm dickes Weichholz mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5-Ah-Akku
  • Ummantelung des Schafts für eine höhere Kontrolle und einen optimalen Halt
  • Der versenkbare Haken ermöglicht es dem Anwender hängengebliebene Äste herunterzuziehen
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™ Produktprogramm

Merkmal:

  • Max. Schnittkapazität: 44 mm
  • Teleskop Funktion: Ja