{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 12 Ah | |
| Seria | M18 | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | FORCE LOGIC; M18HUP700-121 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Pojemność zbiornika | 1,6 l | |
| Rodzaj produktu | Hydrauliczna pompa ręczna | |
| Ciśnienie maks. | 700 bar | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 16,5 kg |
| Numer artykułu | 4933499335 | |
| EAN / GTIN | 4058546564995 | |
| Numer producenta | 4933499335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |