M18BLSWP-801 Akumulatorowa pompa transfe

Nr art.: 4933498560
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 8 Ah
Stopień ochrony IP IPX4
Seria M18
Oznaczenie producenta Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-801
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Pompa
Materiał Metal; z tworzywa sztucznego
Długość 127 mm
Masa 6,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498560
EAN / GTIN 4058546524296
Numer producenta 4933498560
Numer L L01870 118928
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Unikalny system filtrujący HYDROPASS™ zapobiega zatykaniu się wlotu i umożliwia użytkownikowi pompowanie wody w dowolnym momencie, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia.
  • Bez wysiłku pompuje do 5670 litrów na godzinę
  • Dzięki głębokości zanurzenia do 127 cm użytkownik może bez problemu wypompować głębokie kałuże wody o maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 5 metrów.
  • Komora akumulatora IPX4 chroni wszystkie akumulatory M18™.
  • Wylot z gwintem 1-1/4 cala umożliwia maksymalny przepływ objętościowy
  • Adapter gwintowany umożliwia przekształcenie gwintu wewnętrznego w gwint zewnętrzny 1-1/4 cala BSPT.
  • Dodatkowy adapter Y z gwintem umożliwia podłączenie dwóch węży ogrodowych 3/4 cala.
  • Nasadka mocująca umożliwia stosowanie pojedynczego węża
  • Elastyczny system akumulatorów: Działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 8 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 1
  • objętość przepływu: 5670 l/h
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 6,6 (M18 FB8) kg
  • Rozmiar gwintu: 1 1/4 cala
  • Klasa bezpieczeństwa IPX: IPX4
  • Maksymalna wysokość podnoszenia: 5,1 m
  • Maks. temperatura wody: 60 stopnia
  • Napięcie: 18V
  • Numer UN: UN 3481

W dostawie:

1 x M18 FB8 battery, M12-18 FC charger, in box, Y-adapter for 2 x 3/4-inch external tubes, 1 1/4-inch adapter for external and internal tubes