{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Czas pracy | 12 h | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 890 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 3 | |
| Strumień światła maks. ϕ | 2 500 lm | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Serviceleuchte; M18ABL-0 | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 80 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 4933498147 | |
| EAN / GTIN | 4058546513078 | |
| Numer producenta | 4933498147 | |
| Numer L | L01870 118435 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |