838 TI Elektronsko merilo za notranje merjenje 20-40 mm vrednost delitve lestvice 0,01 mm merjenje globine 85 mm

Št. art.: 4495582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Marameter
Prikaz analogno
Delitev skale 0,01 mm
Vrtljiva številčnica Da
Nastavljive tolerančne značke Da
Merilna sila min. 1,1 N
Merilna sila maks. 1,6 N
Natančnost ponovitve 0,01 mm
Točnost 0,03 mm
Vrsta izdelka notranji hitri merilnik
Premer tipalne krogle 1 mm
Material, tipalna kroglica karbidna trdina
Širina utora min. 1,2 mm
Globina utora maks. 7 mm
Merilna globina maks. L 85 mm
Dolžina merilnega stika zgoraj 7,3 mm
Dolžina merilnega stika spodaj 7,3 mm
Z merilno uro da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4495582
EAN/GTIN 4059192022198
Številka proizvajalca 4495582
L-število L40100 1687
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Lahko prepoznavne tolerančne oznake
  • Merilni kontakti iz trde kovine
  • Absolutna merilna naprava

Opis:

Notranje merilo Marameter 838 TI Merilno območje: 20 - 40
  • Merilni interval_mm: 0,01 mm
  • Merilna globina mm: 85
Območje dobave: Poročilo o preskusu

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje lukenj in notranjih utorov Zelo priročno
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Notranja sonda
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Vrsta izdelka: 838 TI
  • Merilno območje: 20 - 40 mm
  • Merilna sila (besedilo): 1.1 - 1.6
  • Dimenzija L: 85 mm
  • Merilna globina mm: 85 mm
  • Dimenzija Hb: 7.3 mm
  • Dimenzija Hf: 7.3 mm
  • Dolžina merilnega stika (gibljivega) mm: 7.3 mm
  • Dolžina merilnega stika (fiksna) mm: 7.3 mm
  • Dimenzija A: 7 mm
  • Globina reže: 7 mm
  • Dimenzija B: 1.20 mm
  • Širina reže: 1.2 mm
  • Dimenzija D: 1 mm
  • Premer merilne kroglice mm: 1 mm
  • Meja napake (mm): 0.03 mm
  • Stopnjevanje_mm: 0.01
  • Ponovljivost mm: 0.01 mm