838 TI Palpeur intérieur 20-40mm, résolution 0.01mm

Réf.: 4495582
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Marameter
Affichage mode analogique
Valeur de graduation 0,01 mm
Cadran pivotant oui
Index de tolérance réglables oui
Force de mesure min. 1,1 N
Force de mesure max. 1,6 N
Répétabilité 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Type de produit palpeur rapide d’intérieur
Diamètre bille 1 mm
Matériau bille de palpage carbure
Largeur de rainure min. 1,2 mm
Profondeur de rainure max. 7 mm
Profondeur de mesure max. L 85 mm
Longueur contact de mesure supérieur 7,3 mm
Longueur contact de mesure inférieur 7,3 mm
Avec comparateur oui

Identification et classification

Référence article 4495582
EAN / GTIN 4059192022198
Réf. fabricant 4495582
Article hors catalogue L40100 1687
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Marques de tolérance bien reconnaissables
  • Contacts de mesure en métal dur
  • Absolutomètre

Description:

Palpeur d'intérieur Marameter 838 TI Plage de mesure : 20 - 40
  • Plage de graduation_mm : 0.01 mm
  • Profondeur de mesure mm : 85
Livraison: Procès-verbal de contrôle

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure d'alésages et de rainures intérieures Très maniable
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Palpeur interne
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 838 TI
  • Plage de mesure: 20 - 40 mm
  • Force de mesure (texte): 1.1 - 1.6
  • Dimension L: 85 mm
  • Profondeur de mesure mm: 85 mm
  • Dimension Hb: 7.3 mm
  • Dimension Hf: 7.3 mm
  • Longueur du contact de mesure (mobile) mm: 7.3 mm
  • Longueur du contact de mesure (fixe) mm: 7.3 mm
  • Dimension A: 7 mm
  • Profondeur de la rainure: 7 mm
  • Dimension B: 1.20 mm
  • Largeur de la rainure: 1.2 mm
  • Dimension D: 1 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 1 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm
  • Valeur de graduation_mm: 0.01
  • Précision de répétition mm: 0.01 mm