838 TI Dispozitiv electronic de măsurare la interior 20-40 mm valoarea de divizare a scalei 0,01 mm adâncime de măsurare 85 mm

Cod articol.: 4495582
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Marameter
Afişare Analog
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Cadran rotativ da
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Forța de măsurare min. 1,1 N
Forța de măsurare max. 1,6 N
Acurateţe la repetare 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Tip produs Palpator rapid de interior
Diametru bilă de palpare 1 mm
Material bilă palpare Carbură
Lățime canelură min. 1,2 mm
Adâncime canelură max. 7 mm
Adâncime de măsurare max. L 85 mm
Lungime contact de măsurare sus 7,3 mm
Lungime contact de măsurare jos 7,3 mm
Cu manometru da

Identificare și clasificare

Cod articol 4495582
EAN / GTIN 4059192022198
Număr producător 4495582
L-Număr L40100 1687
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Marci de toleranță ușor de recunoscut
  • Contacte de măsurare realizate din metal dur
  • Dispozitiv de măsurare absolut

Descriere:

Calibru interior Marameter 838 TI Domeniu de măsurare: 20 - 40
  • Intervalul de scală_mm: 0,01 mm
  • Adâncimea de măsurare mm: 85
Conţinut: Raport de testare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea găurilor și a canelurilor interne Foarte la îndemână
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Sondă interioară
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Tipul de produs: 838 TI
  • Domeniul de măsurare: 20 - 40 mm
  • Forța de măsurare (text): 1.1 - 1.6
  • Dimensiunea L: 85 mm
  • Adâncimea de măsurare în mm: 85 mm
  • Dimensiunea Hb: 7.3 mm
  • Dimensiunea Hf: 7.3 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (mobil) mm: 7.3 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (fix) mm: 7.3 mm
  • Dimensiunea A: 7 mm
  • Adâncimea fantei: 7 mm
  • Dimensiunea B: 1.20 mm
  • Lățimea fantei: 1.2 mm
  • Dimensiunea D: 1 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 1 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm
  • Gradație_mm: 0.01
  • Repetabilitate mm: 0.01 mm

Din aceeași serie "Marameter" Vedeţi-le pe toate