• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® ESD płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 43707
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Liczba elementów 7 szt.
Powierzchnia hartowana
Kolor Żółty; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Odcień, Żółty Żółty złoty
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria PicoFinish®
Część opisana, Czarny głęboki Griffzonen
Część opisana, Żółty złoty Griff
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Wersja proste
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43707
EAN / GTIN 4010995437077
Numer producenta 43707
Numer L L60070 3995
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do precyzyjnego i starannego wkręcania elementów wrażliwych elektrostatycznie.
  • Filigranowe prace wkrętarskie
  • Umożliwia szybki obrót dzięki ruchomemu kapturkowi
  • ESD – odprowadzanie ładunków elektrycznych, ochrona elementów elektronicznych
  • Uporządkowane przechowywanie za sprawą praktycznego uchwytu
  • Podczas prac przy elementach elektronicznych istnieje ryzyko ich zniszczenia przez wyładowanie elektrostatyczne w procesie obróbki. Wyzwaniem podczas pracy nad komponentami elektronicznymi jest to, że mogą one ulec uszkodzeniu nawet przy najmniejszym napięciu. Elektrostatyczne, precyzyjne wkrętaki odprowadzające ładunki PicoFinish® ESD bez żadnych problemów radzą sobie z tego typu zadaniami. Dzięki długim, wąskim uchwytom i strefie szybkiego obrotu wkrętaki precyzyjne są idealne do dokładnej i uważnej pracy z delikatnymi przedmiotami. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. To antystatyczne narzędzie w sposób kontrolowany i bezpieczny odprowadza energię elektrostatyczną. Wkrętaki precyzyjne ESD wykonane są zgodnie z międzynarodową Normą IEC 61340-5-1, a przez to gwarantują maksymalną ochronę komponentów elektronicznych. Rezystancja powierzchniowa rękojeści wkrętaków wynosi 10⁶ - 10⁹ omów.
  • IEC 61340-5-1
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 1.5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 3.0 mm x 50 mm (43672)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 1.5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® ESD płaski 3.0 mm x 50 mm (43672)