Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® klucz nasadowy sześciokątny, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 42994
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Liczba narzędzi 6
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Materiał stal chromowo-wanadowa
Liczba elementów 6 szt.
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny; Srebrny szary; Czarny głęboki
Część opisana, Srebrny szary Schaft
Część opisana, Czarny głęboki Griff; Halter; Griff; Halter
Część opisana, Czerwony płomienny Griff
Seria PicoFinish®
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 7-tlg. inkl. Halter
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2,5 mm
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Długość całkowita L 60 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42994
EAN / GTIN 4010995429942
Numer producenta 42994
Numer L L60070 3919
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do prac związanych z mechaniką precyzyjną, modelarstwem i hobby.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 2.5 mm x 60 mm (42446)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 3.0 mm x 60 mm (42447)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 3.5 mm x 60 mm (42449)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 4.0 mm x 60 mm (42450)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 5.0 mm x 60 mm (42452)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 5.5 mm x 60 mm (42453)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 2.5 mm x 60 mm (42446)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 3.0 mm x 60 mm (42447)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 3.5 mm x 60 mm (42449)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 4.0 mm x 60 mm (42450)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 5.0 mm x 60 mm (42452)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish klucz nasadowy 5.5 mm x 60 mm (42453)