{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich | |
| Liczba elementów | 7 szt. | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| wymiar profilu | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Odcień, Czarny | Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griffkappe | |
| Seria | PicoFinish® | |
| Oznaczenie producenta | Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Beziskrowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 7 | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH00; PH0; PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | 2; 2,5; 3 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 42991 | |
| EAN / GTIN | 4010995429911 | |
| Numer producenta | 42991 | |
| Numer L | L60070 3773 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |