Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® TORX® 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 42996
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.
Liczba elementów 6 szt.
Powierzchnia wersja polerowana
Kolor Czerwony; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff; Halter
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Seria PicoFinish®
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42996
EAN / GTIN 4010995429966
Numer producenta 42996
Numer L L60070 3813
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do prac związanych z mechaniką precyzyjną, modelarstwem i hobby.
  • Filigranowe prace wkrętarskie
  • Umożliwia szybki obrót dzięki ruchomemu kapturkowi
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny elektroniki i mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kołpak obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Zestaw zawiera 6 wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® i uchwyt. W tym ostatnim można wygodnie przechowywać wkrętaki precyzyjne na stanowisku pracy.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T9 x 50 mm (42482)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T10 x 50 mm (42483)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T15 x 60 mm (42484)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T20 x 60 mm (42485)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T10 x 50 mm (42483)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T15 x 60 mm (42484)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T20 x 60 mm (42485)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish TORX® T9 x 50 mm (42482)