{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Kolor | Żółty; Pomarańczowy; Czarny | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Seria | PicoFinish® | |
| Oznaczenie producenta | Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD TORX® 7-tlg. inkl. Halter | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Wersja | proste | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX10; TX15; TX5; TX6; TX7; TX8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 43708 | |
| EAN / GTIN | 4010995437084 | |
| Numer producenta | 43708 | |
| Numer L | L60070 4040 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |