Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® sześciokątny z główką kulistą, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 42993
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Liczba elementów 7 szt.
Powierzchnia wersja polerowana
Kolor Szare; Czerwony
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Odcień, Czerwony Grafitowy szary; Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Część opisana, Grafitowy szary Griff
Seria PicoFinish®
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. inkl. Halter
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 0,9 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42993
EAN / GTIN 4010995429935
Numer producenta 42993
Numer L L60070 3904
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Informacje uzupełniające: główka kulista od rozmiaru SW 1,3
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kołpak obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Trzpień sześciokątny z główką kulistą umożliwia bezproblemowe przykręcanie pod kątem do 25°. Zestaw zawiera 6 wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® z sześciokątną główką kulistą. Wkrętaki precyzyjne można wygodnie przechowywać w załączonym uchwycie.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 0.9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 1.3 mm x 0.05 x 40 mm (42431)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm x 50 mm (42432)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 2.0 mm x 50 mm (42433)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 2.5 mm x 60 mm (42434)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 3.0 mm x 60 mm (42435)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 0.9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 1.3 mm x 0.05 x 40 mm (42431)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm x 50 mm (42432)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 2.0 mm x 50 mm (42433)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 2.5 mm x 60 mm (42434)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 3.0 mm x 60 mm (42435)