{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Liczba elementów | 7 szt. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Seria | PicoFinish® | |
| Oznaczenie producenta | Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX4; TX5; TX6; TX7; TX8 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 40 mm; 50 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 42997 | |
| EAN / GTIN | 4010995429973 | |
| Numer producenta | 42997 | |
| Numer L | L60070 3907 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |