Set șurubelniță de precizie PicoFinish® ESD slot, Phillips 7 piese incl. Suport

Cod articol.: 43707
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Număr de piese 7 buc.
Suprafaţă călit
Culoarea galben; negru
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Nuanță, galben Galben auriu
Nuanță, negru Negru intens
Serie PicoFinish®
partea descrisă, Negru intens Griffzonen
partea descrisă, Galben auriu Griff
Zona de protecție ESD (EPA) da
Execuție dreaptă
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 43707
EAN / GTIN 4010995437077
Număr producător 43707
L-Număr L60070 3995
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Cu un suport practic din plastic pentru a fi atârnat sau așezat pe o suprafață
  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunilor mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Vă reduce costurile: Uneltele cu conductivitate electrostatică protejează componentele electronice împotriva deteriorării
  • Vă crește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Provocarea atunci când lucrați la componente electronice este că acestea se pot deteriora chiar și la cele mai mici tensiuni
  • Șurubelnița fină cu conductivitate electrostatică PicoFinish® ESD stăpânește astfel de sarcini fără efort
  • Datorită mânerelor lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, aceste șurubelnițe fine sunt ideale pentru practici de lucru atente și precise la piesele delicate
  • Designul ergonomic al mânerului lor cu zonă moale le face confortabile la utilizare
  • Capacul rotativ cu funcționare lină le permite utilizatorilor să rotească șurubelnița rapid și sensibil
  • Simbolurile de șurubelniță imprimate pe capacul rotativ facilitează selectarea profilului de șurubelniță potrivit
  • Unealta disipativă canalizează în siguranță și în mod controlat energia electrostatică
  • Șurubelnițele fine ESD sunt fabricate în conformitate cu standardul internațional IEC 61340-5-1, garantând astfel o protecție maximă pentru componentele electronice
  • Aceste șurubelnițe au o rezistență de suprafață între 106 și 109 ohm

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® ESD 1,5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® ESD 2,0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® ESD 2,5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x șurubelniță de precizie cu fante PicoFinish® ESD 3,0 mm x 50 mm (43672)
  • 1 șurubelniță fină PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1 șurubelniță fină PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • suport 1x