• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® sześciokątny, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 42992
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Liczba elementów 7 szt.
Powierzchnia wersja polerowana
Kolor Czerwony; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria PicoFinish®
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant 7-tlg. inkl. Halter
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Do kontroli napięcia nie
Liczba narzędzi 6
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42992
EAN / GTIN 4010995429928
Numer producenta 42992
Numer L L60070 3900
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do prac związanych z mechaniką precyzyjną, modelarstwem i hobby.
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kołpak obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Zestaw zawiera 6 wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® z sześciokątną główką. Wkrętaki precyzyjne można wygodnie przechowywać w załączonym uchwycie.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 0.9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 1.3 mm x 0,05″ x 40 mm (42422)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 1.5 mm x 50 mm (42423)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 2.0 mm x 5/64″ x 50 mm (42424)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 2.5 mm x 60 mm (42425)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 3.0 mm x 60 mm (42426)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 0.9 mm x 0,035″ x 40 mm (42421)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 1.3 mm x 0,05″ x 40 mm (42422)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 1.5 mm x 50 mm (42423)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 2.0 mm x 5/64″ x 50 mm (42424)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 2.5 mm x 60 mm (42425)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny 3.0 mm x 60 mm (42426)