Giravite di precisione set PicoFinish® ESD A taglio, Phillips 7 pz. con supporto ()

Codice art.: 43707
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
Uscita Per viti Phillips (PH); Per viti con intaglio (SL)
Numero pezzi 7 pz.
Superficie es. temprata
Colore giallo; nero
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Serie PicoFinish®
Parte descritta, Nero intenso Griffzonen
Parte descritta, Giallo oro Griff
Zona di protezione ESD (EPA)
Esecuzione forma diritta
Tipo di maniglia Maniglia standard
Tipo di prodotto Giravite
Trasmissione Impugnatura
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43707
EAN / GTIN 4010995437077
Codice del produttore 43707
Numero-L L60070 3995
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Con pratico supporto in materiale sintetico per appendere o posizionare.
  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
  • Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
  • Trasmissione della forza sensibile e controllata
  • ESD - Dissipazione elettrostatica, protegge i componenti elettronici
  • Funzione di rotazione rapida
  • La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 10⁶ - 10⁹ ohm.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 1.5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD A taglio 3.0 mm x 50 mm (43672)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x supporto