Juego de destornilladores de precisión PicoFinish® ESD ranurados, Phillips, de 7 unid., incl. soporte

Número de artículo: 43707
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL)
Número de piezas 7 ud.
Superficie material endurecido
Color amarillo; negro
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Color, amarillo Amarillo oro
Color, negro Negro intenso
Serie PicoFinish®
Pieza descrita, Negro intenso Griffzonen
Pieza descrita, Amarillo oro Griff
Zona de protección ESD (EPA)
Modelo forma recta
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 43707
EAN / GTIN 4010995437077
Número del fabricante 43707
Número L L60070 3995
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Con soporte de plástico práctico para enganchar o colocar.
  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Facilita el manejo: La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
  • Transmisión de fuerzas precisa y controlada
  • ESD - Disipador electrostático, protege los componentes electrónicos
  • Función de giro rápido
  • El desafío durante el trabajo en componentes electrónicos consiste en que pueden resultar dañados incluso con la menor tensión. Esta tarea se supera sin problemas con los destornilladores de precisión PicoFinish® ESD con derivación electrostática. Gracias a sus mangos largos y finos y a la zona de giro rápido, los destornilladores de precisión son ideales para trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad en piezas de trabajo sensibles. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. El giro con sensibilidad y rápido se asiste con la tapa giratoria de giro suave. Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador. La herramienta disipadora deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. Los destornilladores de precisión ESD se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-5-1 y garantizan así la máxima protección de los componentes electrónicos. Los destornilladores tienen una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Spår 1.5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Spår 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Spår 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Spår 3.0 mm x 50 mm (43672)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Destornillador de precisión PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x soporte