Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr art.: 42990
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Liczba elementów 7 szt.
Powierzchnia wersja polerowana
Kolor Czerwony; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff
Seria PicoFinish®
Oznaczenie producenta Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Do kontroli napięcia nie
Liczba narzędzi 6
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42990
EAN / GTIN 4010995429904
Numer producenta 42990
Numer L L60070 3812
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 285 x 155 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do prac związanych z mechaniką precyzyjną, modelarstwem i hobby.
  • Filigranowe prace wkrętarskie
  • Umożliwia szybki obrót dzięki ruchomemu kapturkowi
  • Uporządkowane przechowywanie za sprawą praktycznego uchwytu
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny elektroniki i mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kołpak obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kapturkach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Zestaw zawiera 6 wkrętaków precyzyjnych PicoFinish® i uchwyt. W tym ostatnim można wygodnie przechowywać wkrętaki precyzyjne na stanowisku pracy.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Uchwyt

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 3.0 mm x 50 mm (42394)