{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL) | |
| Liczba narzędzi | 4 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Seria | PicoFinish® | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Grot wymienny | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH0 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 2,5 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 43167 | |
| EAN / GTIN | 4010995431679 | |
| Numer producenta | 43167 | |
| Numer L | L60070 4124 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |