{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 700x4,7x35 PREMIUM Asphalt | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 700 mm | |
| Szerokość tarczy | 4,7 mm | |
| Średnica otworu | 35 mm | |
| Maks. grubość materiału | 500 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 30 siateczka | |
| Do materiału | Asfalt |
| Numer artykułu | 34237486 | |
| EAN / GTIN | 9003172016313 | |
| Numer producenta | 34237486 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |