{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Série | PREMIUM | |
| Référence fabricant | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 700x4,7x35 PREMIUM Asphalt | |
| Emballage | En vrac | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Diamètre | 700 mm | |
| Largeur disque | 4,7 mm | |
| Diamètre alésage | 35 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 500 mm | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage | |
| Granulométrie (mesh) | 30 mesh | |
| Pour matériau | asphalte |
| Codice articolo | 34237486 | |
| EAN / GTIN | 9003172016313 | |
| Codice del produttore | 34237486 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |