TYROLIT Disc diamantat pentru asfalt FSL 700x4,7x35 mm PREMIUM

Cod articol.: 34237486
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 700x4,7x35 PREMIUM Asphalt
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Diametru 700 mm
Lățime disc 4,7 mm
Diametrul găurii 35 mm
Grosimea materialului max. 500 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Recomandat pentru material Asfalt

Identificare și clasificare

Cod articol 34237486
EAN / GTIN 9003172016313
Număr producător 34237486
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Mașini de până la 25 kW, agregate moi până la foarte dure.
  • Detalii: Sudate cu laser cu diametru de până la 600 mm.
  • Cu segmente de protecție împotriva uzurii premature a lamei tijei în zona de conectare (efect de subtăiere).
  • Inelul de reducere de 35–25,4 mm este furnizat pentru pânzele de ferăstrău cu un alezaj de 35 mm.
  • Potrivit pentru renovarea suprafețelor de asfalt, pentru lucrări de instalare (cabluri, conducte etc.) și pentru îndepărtarea suprafețelor de asfalt deteriorate până la o grosime de 50 cm.
  • Sculele se caracterizează printr-un avans de tăiere extrem de rapid, o durată de viață foarte lungă și o presiune de tăiere scăzută, care protejează utilajul.

Caracteristică:

  • Formă: C7SW DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Adecvarea materialului: Asfalt
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 700 x 4,7 x 35 mm
  • Diametru: 700 mm
  • Grosime: 4,7 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă, durată lungă de viață
  • Segmente de protecție unghiulare

Material:

  • Asfalt

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate