{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | PREMIUM | |
| Oznaka proizvajalca | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 700x4,7x35 PREMIUM Asphalt | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Premer | 700 mm | |
| Širina plošče | 4,7 mm | |
| Premer izvrtine | 35 mm | |
| Debelina materiala maks. | 500 mm | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 30 struktura | |
| Primerno za material | asfalt |
| Številka izdelka | 34237486 | |
| EAN/GTIN | 9003172016313 | |
| Številka proizvajalca | 34237486 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |