• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TYROLIT FSL 700x4,7x35 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34237486
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PREMIUM
Označení výrobce FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 700x4,7x35 PREMIUM Asphalt
Obal volné
Obsah 1 ks
Průměr 700 mm
Šířka kotouče 4,7 mm
Průměr otvoru 35 mm
Pevnost materiálu max. 500 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Velikost jádra (síťovina) 30 mesh
Vhodné pro materiál Asfalt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34237486
EAN / GTIN 9003172016313
Číslo výrobce 34237486
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Stroje do 25 kW , měkké až velmi tvrdé kamenivo.
  • Detaily: Až do průměry 600 mm svařované laserem.
  • S ochrannými segmenty proti předčasnému opotřebení čepele stonku v oblasti připojení (efekt podříznutí).
  • redukční kroužek 35–25,4 mm je dodáván s pilovými listy o průměru 35 mm vrtání.
  • Vhodné pro renovaci asfaltových povrchů, pro montážní práce (kabely, potrubí atd.) a pro odstraňování poškozených asfaltových povrchů do tloušťky 50 cm.
  • Nástroje se vyznačují extrémně rychlým řezným posuvem, velmi dlouhou životností a nízkým řezným tlakem, který chrání stroj.

Charakteristika:

  • Tvar: C7SW DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Velikost zrna: 30
  • Vhodnost materiálu: Asfalt
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 700 x 4,7 x 35 mm
  • Průměr: 700 mm
  • Tloušťka: 4,7 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Nástroj pro: Podlahové pily

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon, dlouhá životnost
  • Šikmé ochranné segmenty

Materiál:

  • Asfalt

Vhodné pro:

  • Řezač spár

Ze stejné série "PREMIUM" Zobrazit všechny