{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | PREMIUM | |
| Denominación del fabricante | FSL-A Fugenschnittblatt; TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 700x4,7x35 PREMIUM Asphalt | |
| Embalaje | sueltos | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Diámetro | 700 mm | |
| Anchura muela | 4,7 mm | |
| Diámetro perforación | 35 mm | |
| Grosor material máx. | 500 mm | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Tamaño de grano (malla) | 30 malla | |
| Para material | Asfalto |
| Número de artículo | 34237486 | |
| EAN / GTIN | 9003172016313 | |
| Número del fabricante | 34237486 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |