Oprawki mieczowe, stalowe, neutralne, wys. miecza h5 / szer. chwytu w: 32/2,2mm

Nr art.: 273000 32/2,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. miecza h5 / szer. chwytu w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Obróbka na sucho nadaje się
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 100 mm
Wysokość oprawki mieczowej 32 mm
Wysięg z szyjką 50 mm
Klucz systemowy tak
Rodzaj trzonka Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szable do wykrawania
Długość 150 mm
Szerokość 1,6 mm
Wysokość 24,8 mm
Szerokość skrawania 2,2 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273000 32/2,2
EAN / GTIN 4045197941640
Numer producenta 273000 32/2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

W dostawie:

w komplecie klucz do wymiany płytek.