Afstikningsklinge, stål 32/2,2 mm

Art.-nr.: 273000 32/2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 32 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Til maks. emne-⌀ 100 mm
Bredde b2 1,6 mm
Højde, h1 24,8 mm
Samlet længde L 150 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273000 32/2,2
EAN/GTIN 4045197941640

Betegnelse

Anvendelse:

Kun i kombination med stikplatter nr. 273010.

Passer til:

Holder nr. 273896273898 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Leveringsomfang:

Inklusive nøgle til skift af platte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven