{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość przecinaka h5 | 26 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 75 mm | |
szerokość b2 | 1,6 mm | |
wysokość h1 | 21,2 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
możliwość wcinania osiowego | nie | |
Rodzaj produktu | Przecinaki |
Numer artykułu | 273000 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941626 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki mieczowe, stalowe 26/2,2 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
324,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
568,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
578,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
473,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość wcinania osiowego | nie | nie | nie | nie |
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 75 | 50 | 50 | 50 |
długość całkowita L | 110 | 110 | 110 | 110 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
wysokość przecinaka h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
rodzaj zastosowania | neutralne | neutralne | neutralne | wersja neutralna, |
Rodzaj produktu | Przecinaki | Przecinaki | Przecinaki | Przecinaki |