{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 32 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 mm | |
Szélesség b2 | 1,6 mm | |
Magasság h1 | 24,8 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Acél leszúró penge 32/2,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
69,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
124,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
125,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
103,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 100 | 50 | 60 | 60 |
Teljes hossz L | 150 | 150 | 150 | 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Pengemagasság h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Felhasználás módja | semleges | semleges | semleges | egyenes |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge |