{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lehden korkeus h5 | 32 mm | |
Käyttötapa | Neutraali | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle | 100 mm | |
Leveys b2 | 1,6 mm | |
Korkeus h1 | 24,8 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Pistoarvo |
Tuotekoodi | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 |