{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HOG-2735xx0220AN | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,2 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,2 mm | |
| szerokość skrawania w | 2,2 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBX25 | |
| Powłoka | TiN | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273010 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197942319 | |
| Numer producenta | 273010 2,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |