{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bladhöjd h5 | 32 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 100 mm | |
Bredd b2 | 1,6 mm | |
Höjd h1 | 24,8 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273000 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941640 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sticksvärd stål 32/2,2 mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
860,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 521,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 534,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 259,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej | Nej |
för max. arbetsstycke-⌀ | 100 | 50 | 60 | 60 |
totallängd L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Bladhöjd h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Användning | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktslag | Sticksvärd | Sticksvärd | Sticksvärd | Sticksvärd |