{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Eco-Abstechhalter mit IKZ | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 115 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 42 mm | |
| Długość funkcjonalna | 29 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H | 19 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita L | 42 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 42 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 20 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,31 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319132 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197716750 | |
| Numer producenta | 319132 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |