Oprawki mieczowe, stalowe 32/3,1 mm

Nr art.: 273000 32/3,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • możliwość wcinania osiowego: false

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość przecinaka h5 32 mm
rodzaj zastosowania neutralne
chłodzenie wewnętrzne nie
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 100 mm
szerokość b2 2,4 mm
wysokość h1 24,7 mm
długość całkowita L 150 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273000 32/3,1
EAN / GTIN 4045197941657

Opis

Zastosowanie:

Tylko w połączeniu z płytkami do przecinania nr 273010.

Pasuje do:

Imak nr 273896273898 lub nr 319132; 319133 (imak VDI).

W dostawie:

w komplecie klucz do wymiany płytek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    wys. miecza h5 / szer. chwytu w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka