{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina lista h5 | 32 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 100 mm | |
Širina b2 | 1,6 mm | |
Višina h1 | 24,8 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273000 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941640 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
List za zarezovanje, jeklo 32/2,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 100 | 50 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 150 | 150 | 150 | 150 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Višina lista h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta uporabe | nevtralna | nevtralen | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |