Afsteekzwaard staal 32/2,2 mm

Artikelnummer: 273000 32/2,2
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 100 mm
Breedte b2 1,6 mm
Hoogte h1 24,8 mm
Totale lengte L 150 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273000 32/2,2
EAN/GTIN 4045197941640

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met afsteekplaten nr. 273010.

T.b.v.:

Houder nr. 273896273898 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel voor het wisselen van platen.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Afsteekzwaard staal  32/2,2 mm

Afsteekzwaard staal 32/2,2 mm

op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 69,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 122,00
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 123,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 101,00
axiaal insteken mogelijk nee nee nee nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 100 50 60 60
Totale lengte L 150 150 150 150
Inwendige koeling nee nee nee nee
Hoogte van beitelhouder h5 32 32 32 32
Inzetsoort neutraal neutraal neutraal neutraal
Producttype Steekzwaard Steekzwaard Steekzwaard Steekzwaard

Geschikte producten

Inserts
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
    Hoogte van beitelhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen