{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Złącze krótkiej oprawki zaciskowej; Uchwyt pryzmatyczny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | KKH32200105; PMD32060190 | |
| Złącze po stronie maszyny | mocowanie miecza kłującego | |
| Wysokość funkcjonalna H | 32 mm | |
| Długość przesunięcia L2 | 20 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 48 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 36 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,649 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273898 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406351991 | |
| Numer producenta | 273898 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |